曜日別特売

カゴ台車用ラッシングバンド

カゴ台車用ラッシングバンド - 五常カゴ台車用ラッシングバンド - 五常カゴ台車用ラッシングバンド - 五常カゴ台車用ラッシングバンド - 五常カゴ台車用ラッシングバンド - 五常

すべてのサイズのカゴ台車で、大切なお荷物をがっちりカバーします。
簡単に取付けが可能で、荷崩れ・落下を防止します。
また、金具ではなく、マジックテープのみの固定なので、ダンボール等に直接巻いても傷つきません。

用途
W710~W1100カゴ台車用
色
ブラック
長さ(m)
長さ:2m
素材
ポリプロピレン、マジックテープ
太さ(mm)
100
内容量
1個
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03269179kcgo-1021
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,940/税込¥5,434
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする