曜日別特売
kcgo-1021 カゴ台車用ラッシングバンド 五常 03269179

 

kcgo-1021 カゴ台車用ラッシングバンド 五常 03269179
kcgo-1021 カゴ台車用ラッシングバンド 五常 03269179
kcgo-1021 カゴ台車用ラッシングバンド 五常 03269179
kcgo-1021 カゴ台車用ラッシングバンド 五常 03269179
kcgo-1021 カゴ台車用ラッシングバンド 五常 03269179

カゴ台車用ラッシングバンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03269179
品番
kcgo-1021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

すべてのサイズのカゴ台車で、大切なお荷物をがっちりカバーします。
簡単に取付けが可能で、荷崩れ・落下を防止します。
また、金具ではなく、マジックテープのみの固定なので、ダンボール等に直接巻いても傷つきません。

用途
W710~W1100カゴ台車用
色
ブラック
長さ(m)
長さ:2m
素材
ポリプロピレン、マジックテープ
太さ(mm)
100
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,940/税込¥5,434
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする