五常
天使の中間棚 ベージュ
耐荷重(均等荷重)100kgのスチール製ですので重い荷物を載せても安心です。
天使のカゴ台車1台につき2枚まで取付が可能です。
用途
W850×D650カゴ台車用
色
ベージュ
積載荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
845×602
自重(kg)
7
素材
本体部:スチール
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03269118
ktgoー1018
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,320
/
税込
¥
3,652
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません