五常
天使の中間棚 ベージュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03269118
品番
ktgoー1018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐荷重(均等荷重)100kgのスチール製ですので重い荷物を載せても安心です。
天使のカゴ台車1台につき2枚まで取付が可能です。
用途
W850×D650カゴ台車用
色
ベージュ
積載荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
845×602
自重(kg)
7
素材
本体部:スチール
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,320
/
税込
¥
3,652
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません