GM2331 ハーフメッシュベスト
通気性、非保水性を向上したハーフメッシュベスト
ハニカムメッシュ生地をベースに通気性、非保水性を向上したハーフメッシュベスト
水を吸収しにくい素材を本体に採用し、水やシブキを寄せ付けず、濡れても素早く乾燥します。
本体が保水しにくい為、瀬渡り時の抵抗も少なくなり、ベスト自体が重たくなるのを防ぎます。
フロントポケットに多くの荷物を入れても、荷重が1点に集中することを防ぐ特殊裁断パターンを採用しました。
フロントの胸ポケット、腰ポケットともに同仕様にし、製品本体・縦横方向への安定性を向上させました。腰ポケット内部には、小物が入る小分けポケットを装備。
ファスナー部分には、開閉の摩擦が少ないYKK社ビスロン(R)ファスナーを採用。
左右の胸ポケット上部には上栓ポケットを装備。
左右胸ポケット内側にはD環を装備し、尻手ロープと組み合わせることで内容物の落下を防止します。
首裏部に財布などを収納できるファスナー付きポケットを装備。
ドットボタンを留めるとフロントファスナーを閉じなくても、ポケットファスナーの開閉が行えます。
左右の内側には胸部にファスナー付きポケット、下部に面ファスナーフラップ付きメッシュポケットを装備。
肩内側にベストのズレを防ぐ滑り止めテープを装備。
裾部のフィット調整が可能なドローコードを装備。
開閉しやすい両引きスライダーを搭載。
- 質量(kg)
- 約0.54 (L)
- ポケット数
- ファスナー付き:6
- 素材
- [表地] ポリエステル100%、[裏地] ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
色
サイズ
ギア の新着商品
カテゴリ






























