ジャンクションボックス・タイプE
- 付属品
- 1 専用ネジパック×1
2 取り付けテンプレート×1
3 ケーブルプラグ、配線用エンドキャップ×1
- 色
- ホワイト
- 本体寸法(mm)
- 約WΦ147×D×H46
- 本体質量(g)
- 約320
- 防水
- 屋内外使用可能
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ










