曜日別特売

SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF15L

SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF15L - ベン
材質
SCPH
形式
全量式
接続
JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)
使用流体
蒸気
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全84種類を絞り込む
呼び径
84種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349390SF15L-C6100A100A0.21~0.25
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03349688SF15L-C4125A125A0.15~0.18
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03349697SF15L-CA100A100A0.43~0.5
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350781SF15L-CD65A65A0.8~1.0
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351201SF15L-C780A80A0.25~0.3
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351420SF15L-CC100A100A0.65~0.8
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351587SF15L-C5125A125A0.18~0.21
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351919SF15L-C6125A125A0.21~0.25
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352111SF15L-C680A80A0.21~0.25
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352129SF15L-C940A40A0.36~0.43
¥735,000
¥639,800
¥703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353048SF15L-C2125A125A0.1~0.12
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353407SF15L-C2100A100A0.1~0.12
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353529SF15L-C865A65A0.3~0.36
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353590SF15L-C365A65A0.12~0.15
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354001SF15L-C5100A100A0.18~0.21
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354186SF15L-C540A40A0.18~0.21
¥735,000
¥639,800
¥703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354606SF15L-CB65A65A0.5~0.65
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354789SF15L-C9150A150A0.36~0.43
¥3,594,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355166SF15L-CD100A100A0.8~1.0
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355532SF15L-CA50A50A0.43~0.5
¥868,000
¥759,800
¥835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355690SF15L-CB80A80A0.5~0.65
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355891SF15L-CB125A125A0.5~0.65
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355900SF15L-C840A40A0.3~0.36
¥735,000
¥639,800
¥703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355918SF15L-C7125A125A0.25~0.3
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355970SF15L-C5150A150A0.18~0.21
¥3,594,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356162SF15L-C440A40A0.15~0.18
¥735,000
¥639,800
¥703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356591SF15L-C3150A150A0.12~0.15
¥3,594,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356636SF15L-C3100A100A0.12~0.15
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03357108SF15L-C7150A150A0.25~0.3
¥3,594,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03357589SF15L-C8100A100A0.3~0.36
¥1,989,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03357659SF15L-C650A50A0.21~0.25
¥868,000
¥759,800
¥835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358158SF15L-CC150A150A0.65~0.8
¥3,594,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358192SF15L-C765A65A0.25~0.3
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358210SF15L-C965A65A0.36~0.43
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358517SF15L-C380A80A0.12~0.15
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358700SF15L-C8150A150A0.3~0.36
¥3,594,000
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358718SF15L-C240A40A0.1~0.12
¥735,000
¥639,800
¥703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358736SF15L-C880A80A0.3~0.36
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358788SF15L-C465A65A0.15~0.18
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358919SF15L-C980A80A0.36~0.43
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358980SF15L-C9125A125A0.36~0.43
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359102SF15L-C450A50A0.15~0.18
¥868,000
¥759,800
¥835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359181SF15L-C550A50A0.18~0.21
¥868,000
¥759,800
¥835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359251SF15L-C340A40A0.12~0.15
¥735,000
¥639,800
¥703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359391SF15L-CA65A65A0.43~0.5
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359436SF15L-CD80A80A0.8~1.0
¥1,354,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359610SF15L-CB50A50A0.5~0.65
¥868,000
¥759,800
¥835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359628SF15L-CD125A125A0.8~1.0
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359671SF15L-C8125A125A0.3~0.36
¥2,680,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03359732SF15L-C665A65A0.21~0.25
¥1,112,000
¥969,800
¥1,066,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする