曜日別特売

SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa】 SL40F

SCS揚程式安全逃し弁【フランジ・1.0MPa】 SL40F - ベン
材質
SCS
形式
揚程式
接続
JIS 10K ルーズフランジ
使用流体
蒸気・気体・液体
バルブ種類
逃し弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
呼び径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349582SL40F-D240A40A0.1~0.2
¥335,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350020SL40F-D232A32A0.1~0.2
¥278,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351456SL40F-D225A25A0.1~0.2
¥223,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351989SL40F-D420A20A0.5~1.0
¥171,000
¥149,800
¥164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352077SL40F-D350A50A0.2~0.5
¥396,000
¥349,800
¥384,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352646SL40F-D320A20A0.2~0.5
¥171,000
¥149,800
¥164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352872SL40F-D450A50A0.5~1.0
¥396,000
¥349,800
¥384,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354247SL40F-D440A40A0.5~1.0
¥335,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354482SL40F-D340A40A0.2~0.5
¥335,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355236SL40F-D432A32A0.5~1.0
¥278,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357178SL40F-D325A25A0.2~0.5
¥223,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357957SL40F-D220A20A0.1~0.2
¥171,000
¥149,800
¥164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359951SL40F-D415A15A0.5~1.0
¥148,000
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361466SL40F-D250A50A0.1~0.2
¥396,000
¥349,800
¥384,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362042SL40F-D332A32A0.2~0.5
¥278,000
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363679SL40F-D315A15A0.2~0.5
¥148,000
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363828SL40F-D215A15A0.1~0.2
¥148,000
¥129,800
¥142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03364221SL40F-D425A25A0.5~1.0
¥223,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする