100BASE-TX to 100BASE-FX(シングルモード SCコネクタ 15Km) 2芯型リピータ・マイクロメディアコンバータ
LEX1542-15は光ファイバによる100BASE-FX信号とUTPの100BASE-TX信号の変換を相互に行う100M専用タイプのメディアコンバータです。-10℃~60℃までの広い範囲をサポートします。国内最小クラスの小型化を実現、尚且つ、ノイズに強く長距離通信にも対応が可能な信頼性と堅牢性の高い製品です。豊富な機能をDIPスイッチで変更ができ、キャリア向けからスタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に柔軟に対応します。
- 内容量
- 1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ