曜日別特売

SFポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED

SFポンプレリーフ弁【フランジ・レバー無・JIS30KRF】 SL10ED - ベン
材質
SF
形式
ポンプレリーフ用
接続
JIS 30KRF
使用流体
液体
バルブ種類
逃し弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
呼び径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349652SL10ED-N615A15A2.5~3.0
¥367,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349968SL10ED-N520A20A1.5~2.5
¥370,000
¥329,800
¥362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350790SL10ED-N220A20A0.15~0.4
¥370,000
¥329,800
¥362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351298SL10ED-N525A25A2.0~3.0
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351472SL10ED-N532A32A1.1~1.6
¥469,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352382SL10ED-N332A32A0.3~0.6
¥469,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352601SL10ED-N620A20A2.5~3.0
¥370,000
¥329,800
¥362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352628SL10ED-N632A32A1.6~2.4
¥469,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352768SL10ED-N415A15A0.8~1.5
¥367,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354798SL10ED-N215A15A0.15~0.4
¥367,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356022SL10ED-N515A15A1.5~2.5
¥367,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356198SL10ED-N325A25A0.5~1.0
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356801SL10ED-N320A20A0.4~0.8
¥370,000
¥329,800
¥362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357912SL10ED-N732A32A2.4~3.0
¥469,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361676SL10ED-N225A25A0.3~0.5
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362306SL10ED-N232A32A0.15~0.3
¥469,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362489SL10ED-N315A15A0.4~0.8
¥367,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363968SL10ED-N425A25A1.0~2.0
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03364081SL10ED-N420A20A0.8~1.5
¥370,000
¥329,800
¥362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03364352SL10ED-N432A32A0.6~1.1
¥469,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする