曜日別特売

SUSポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED

SUSポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED - ベン
材質
SUS
形式
ポンプレリーフ用
接続
ねじ込み
使用流体
液体
バルブ種類
逃し弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
呼び径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349548SL8ED-D620A20A2.5~3.0
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350257SL8ED-D432A32A0.6~1.0
¥558,000
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350352SL8ED-D515A15A1.5~2.5
¥353,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350580SL8ED-D632A32A1.5~2.0
¥558,000
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350702SL8ED-D220A20A0.15~0.4
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351341SL8ED-D225A25A0.3~0.45
¥542,000
¥469,800
¥516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352741SL8ED-D525A25A2.0~3.0
¥542,000
¥469,800
¥516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354037SL8ED-D420A20A0.8~1.5
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355340SL8ED-D325A25A0.45~1.0
¥542,000
¥469,800
¥516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355699SL8ED-D732A32A2.0~3.0
¥558,000
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356040SL8ED-D232A32A0.15~0.3
¥558,000
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356347SL8ED-D320A20A0.4~0.8
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356652SL8ED-D215A15A0.15~0.4
¥353,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357257SL8ED-D332A32A0.3~0.6
¥558,000
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357510SL8ED-D615A15A2.5~3.0
¥353,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357799SL8ED-D425A25A1.0~2.0
¥542,000
¥469,800
¥516,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359750SL8ED-D520A20A1.5~2.5
¥368,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360861SL8ED-D532A32A1.0~1.5
¥558,000
¥489,800
¥538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362559SL8ED-D315A15A0.4~0.8
¥353,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362866SL8ED-D415A15A0.8~1.5
¥353,000
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする