メディアコンバータ
LEX1705A-1FはITU-T Gridに準じた波長間隔20nmのCWDM波長(1430~1610nm)に対応し、5波長を1芯に多重、分波、合波する光フィルタユニットです。19インチラック1U、ハーフサイズですので1Uで最大2ユニットを収納可能です。LEX1705A-1F/LEX1705B-1Fはキャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道など高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。
- 内容量
- 1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ