平形USBタップPD65W 黒
PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。
USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別
底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン
プラグ形状はストレート
断線に強いコード
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 659
- ポート数
- Type-A 2ポート / Type-C 3ポート
- 定格
- 【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max
- 長さ(cm)
- 23
- コード長さ(m)
- 2
- 使用環境
- 屋内専用
- 使用地区
- 国内専用
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ





























