曜日別特売
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796

 

WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796
WS-T3562UC(BK) 平形USBタップPD65W 黒 ELPA 03376796

平形USBタップPD65W 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03376796
品番
WS-T3562UC(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。
USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別
底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン
プラグ形状はストレート
断線に強いコード

色
ブラック
質量(g)
659
ポート数
Type-A 2ポート / Type-C 3ポート
定格
【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max
長さ(cm)
23
コード長さ(m)
2
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする