曜日別特売

FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF14L

FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF14L - ベン
材質
FC
形式
全量式
接続
JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)
使用流体
蒸気
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全96種類を絞り込む
呼び径
96種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349706SF14L-G6150A150A0.21~0.25
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349810SF14L-G440A40A0.15~0.18
¥366,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349898SF14L-GB50A50A0.5~0.65
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349959SF14L-G380A80A0.12~0.15
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349977SF14L-G565A65A0.18~0.21
¥614,000
¥539,800
¥593,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350196SF14L-G640A40A0.21~0.25
¥366,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350291SF14L-G8125A125A0.3~0.36
¥1,490,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350379SF14L-G9125A125A0.36~0.43
¥1,490,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350440SF14L-G7150A150A0.25~0.3
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350492SF14L-GD125A125A0.8~1.0
¥1,490,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350598SF14L-G925A25A0.36~0.43
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350616SF14L-G725A25A0.25~0.3
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350878SF14L-G780A80A0.25~0.3
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351079SF14L-G2150A150A0.1~0.12
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351228SF14L-GA150A150A0.43~0.5
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351490SF14L-G265A65A0.1~0.12
¥614,000
¥539,800
¥593,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351508SF14L-GC65A65A0.65~0.8
¥614,000
¥539,800
¥593,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351551SF14L-GB100A100A0.5~0.65
¥1,213,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351560SF14L-GD80A80A0.8~1.0
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351682SF14L-G680A80A0.21~0.25
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351761SF14L-GD150A150A0.8~1.0
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351806SF14L-G525A25A0.18~0.21
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352059SF14L-GB40A40A0.5~0.65
¥366,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352278SF14L-GD40A40A0.8~1.0
¥366,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352339SF14L-GB150A150A0.5~0.65
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352881SF14L-GB80A80A0.5~0.65
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353179SF14L-G250A50A0.1~0.12
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353188SF14L-GA65A65A0.43~0.5
¥614,000
¥539,800
¥593,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353416SF14L-G325A25A0.12~0.15
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353468SF14L-G650A50A0.21~0.25
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353486SF14L-G4100A100A0.15~0.18
¥1,213,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353572SF14L-G865A65A0.3~0.36
¥614,000
¥539,800
¥593,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353852SF14L-G8150A150A0.3~0.36
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353940SF14L-G980A80A0.36~0.43
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353949SF14L-GA25A25A0.43~0.5
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354211SF14L-GD65A65A0.8~1.0
¥614,000
¥539,800
¥593,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354631SF14L-G225A25A0.1~0.12
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354676SF14L-G550A50A0.18~0.21
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354746SF14L-GC150A150A0.65~0.8
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355550SF14L-G425A25A0.15~0.18
¥262,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355742SF14L-G3150A150A0.12~0.15
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355882SF14L-G5125A125A0.18~0.21
¥1,490,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356180SF14L-G9100A100A0.36~0.43
¥1,213,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356356SF14L-GC125A125A0.65~0.8
¥1,490,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356442SF14L-G940A40A0.36~0.43
¥366,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356706SF14L-GC80A80A0.65~0.8
¥834,000
¥729,800
¥802,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356776SF14L-G6100A100A0.21~0.25
¥1,213,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356837SF14L-G950A50A0.36~0.43
¥452,000
¥399,800
¥439,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356932SF14L-GC40A40A0.65~0.8
¥366,000
¥319,800
¥351,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356977SF14L-G9150A150A0.36~0.43
¥2,224,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする