曜日別特売
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646

36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646
36668 LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル LINDY 03366646

LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード03366646品番36668
参考基準価格(税別)¥1,697販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

Type-Cは上下対称の端子形状のため、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最大5Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 接点端子には24K純金メッキを施し、高い耐久性と信号接点の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
3
仕様
USB3.2 Gen1
色
ブラック
形
円形
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
4.3
接点材質
金メッキ
コネクタ
【後端】USB Type-B オス【前端】USB Type-C オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする