LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル
最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 幅広いデジタル デバイスに適用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- USB2.0
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 接点構成
- リン青銅
- 材質(カバー)
- PVC
- 接点材質
- 金メッキ
- コネクタ
- 【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 材質(コネクタ)
- 金メッキ
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
USBケーブル の新着商品
カテゴリ





























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)



