曜日別特売
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138

36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138
36641 LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル LINDY 03366138

LINDY CROMO LINE USB2.0 Type-A to Type-Bケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード03366138品番36641
参考基準価格(税別)¥1,495販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 幅広いデジタル デバイスに適用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
1
仕様
USB2.0
色
グレー
形
円形
接点構成
リン青銅
材質(カバー)
PVC
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】USB Type-A オス【後端】USB Type-B オス
材質(導体)
錫メッキ銅
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする