ひんやりジェルマット冷えてます
Q-MAX値 最強クラス!
電源不要・防水・耐久性。
Q-MAX値 0.612 (接触冷感の基準 Q-MAX値0.2の3倍)
試験方法:JIS L 1927/温度差 AT:20度
製品状態で実施。
- 用途
- ・ひんやりジェルマットは、触れていない部分がより冷たくなり、触れている部分は徐々に体温で温まる特性があります。そのため位置を変えたり、体の接触面をずらすことで冷却感を持続させやすくなります。
・エアコンや扇風機と併用すると、マット全体が効率よく冷え、快適さが長持ちします。
- 材質
- PVC・ポリエステル・ジェル・ポリウレタン
- 寸法(cm)
- 50×90
- 内容量
- 1個(1個)
注意
※・冷えすぎる場合は、厚手のシーツを使用し、温度調節をして下さい。※・商品の特性上、袋から取り出した際、多少のにおいがすることがございますが、しばらく放置しますと軽減いたします。
※・幼児やご高齢による意思表示の十分でない方のご使用はお控え下さい。
※・直射日光は避けて下さい。
※・中身は口に入れないでください。
※・はさみや刃物などを使用し、穴をあけたりしないでください。
※・室温を下げる効果はありませんので、30度以上の室内では、冷房器具との併用をお薦めします。
※・表面が汚れた場合には、中性洗剤を浸して固く絞ったやわらかめの布などで洗剤が残らないようよく拭き取り、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
※こちらの商品は洗濯機での丸洗いはできません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ





























