反射型石油ストーブ RC-S28R-W
ヒーター切れのない電子点火タイプです。
ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。
においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。
鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
- トラスコ品番
- 725-7182
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- 単2形乾電池×4(別売)
- タンク容量(L)
- 3.6
- 燃料消費量(L/h)
- 0.267-0.160
- 本体寸法(mm)奥行
- 315
- 本体寸法(mm)高さ
- 453
- 暖房出力(kW)
- 2.75-1.65
- 本体寸法(mm)幅
- 428
- 燃焼持続時間(h)
- 13.5-22.5
- 暖房の目安
- 【コンクリート】10【木造】7
- 内容量
- 1台
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ








![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852486-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852416-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852371-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852450-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852556-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852319-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852346-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852757-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852301-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852432-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852362-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852380-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852310-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852477-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852730-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852520-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 主に18畳用 UH-FIR7026(TG) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852398-261008-02.jpg)