トヨトミ
反射型石油ストーブ RC-S28R-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03348507
品番
RC-S28R
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ヒーター切れのない電子点火タイプです。
ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。
においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。
鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
トラスコ品番
725-7182
色
ホワイト
電源(V)
単2形乾電池×4(別売)
タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.267-0.160
本体寸法(mm)奥行
315
本体寸法(mm)高さ
453
暖房出力(kW)
2.75-1.65
本体寸法(mm)幅
428
燃焼持続時間(h)
13.5-22.5
暖房の目安
【コンクリート】10【木造】7