二槽水切り付きキャビネットシンク(左槽)

二槽水切り付きキャビネットシンク(左槽) - 東製作所

キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!
取っ手は手にやさしいABS樹脂です。
ご注文時は右水槽、左水槽をご指定下さい

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
位置
槽:左
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
槽内寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
槽内寸法(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436716APM2-1000K-L4501000320×37525/90
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436741APM2-1800K-L4501800530×37025/90
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436847APM2-1800H-L6001800520×48040/90
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437091APM2-1200K-L4501200400×37525/90
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437276APM2-1500H-L6001500520×48040/90
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437362APM2-1200H-L6001200375×45040/90
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437407APM2-1500K-L4501500450×37525/90
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする