曜日別特売

クリーンルーム用 CRSSシリーズ

クリーンルーム用 CRSSシリーズ - アズワンクリーンルーム用 CRSSシリーズ - アズワンクリーンルーム用 CRSSシリーズ - アズワンクリーンルーム用 CRSSシリーズ - アズワン

クリーンルーム対応として、脚部には導電性ゴムを採用しています。
天板には縞鋼仕上げのステンレス板を使用しており、優れた滑り止め効果があります。

材質
本体・天面/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/導電性ゴム
耐荷重(kg)
100
脚径(mm)
Φ25
内容量
1台
注意
※天面は酸洗い処理により少しくすんだ色味となっておりますが、導電性への影響はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CRSS-01 0548236905482369CRSS-01293×393×2265.24-7629-01
¥34,900
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CRSS-02 0548248205482482CRSS-02586×393×44610.34-7629-02
¥89,900
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする