RT150-207W-5 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 03425586

 

RT150-207W-5 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 03425586
RT150-207W-5 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 03425586
RT150-207W-5 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 03425586

艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
03425586
品番
RT150-207W-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

光沢感のあるカーボン調のテープなのでデザイン性に優れ高級感があり、ドレスアップにもおすすめです。ハサミで簡単にカットできます!

用途
ドア、サイドミラー、バンパーに貼ってキズ防止に!車のサイドステップやリヤバンパーに貼って乗り降りのキズや汚れ防止に。
幅(mm)
100
色
クリア
長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.5
注意
※用途以外使用しない
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする