ドライ ヘビーウェイトTシャツ
まるでコットンのような肌触り。実はポリエステル100%。そのため吸水速乾などの機能性がありつつ、綿のような風合いで、タウンユースでも違和感なく活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。
- 色
- ORGANIC WHITE
- サイズ
- XS
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 38
- 袖丈(cm)
- 57
- 機能
- 吸水速乾・UVカット・衿ぐりダブルステッチ
- 身幅(cm)
- 47
- 適応
- ユニセックス
- 身丈(cm)
- 59.5
- 内容量
- 1枚
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ

























