おたふく手袋
BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ
「激的温感ドライ」異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ「BTドラスティックドライシステム」の冬バージョン。
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル85・ポリウレタン15【ウエスト部分】ポリエステル70・ナイロン30
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
身長(cm)
155-165
165-175
175-185
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453699
JW-271
SS
155-165
66-72
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453787
JW-271
M
165-175
76-84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454076
JW-271
3L
175-185
98-108
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454198
JW-271
L
175-185
84-94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454442
JW-271
LL
175-185
94-104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454487
JW-271
S
155-165
68-76
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください