おたふく手袋
BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
SS
M
3L
L
LL
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03454487
品番
JW-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「激的温感ドライ」異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ「BTドラスティックドライシステム」の冬バージョン。
サイズ
S
身長(cm)
155-165
胴囲(cm)
68-76
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル85・ポリウレタン15【ウエスト部分】ポリエステル70・ナイロン30