JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076

JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076
JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076
JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076
JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076
JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076
JW-271 BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454076

BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード03454076品番JW-271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

「激的温感ドライ」異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ「BTドラスティックドライシステム」の冬バージョン。

サイズ
3L
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
98-108
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル85・ポリウレタン15【ウエスト部分】ポリエステル70・ナイロン30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする