おたふく手袋
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
5L
3L
S
M
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03453708
品番
JW-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
サイズ
LL
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
94-104
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10