曜日別特売
GX200T2-SJG 汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG ホンダ 03459999

※イメージ画像(エンジンタイプにより多少異なる場合があります)

汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03459999
品番
GX200T2-SJG
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア

最大トルク(N・m)
ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm
燃料
自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)
3.7 (5.0 HP)@3600 rpm
燃料消費量(L/h)
1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)
乾燥質量(kg)
16.1
燃料タンク容量(L)
3.1
潤滑方式
飛沫式
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式
トランジスタマグネト
エアークリーナー
セミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
始動方式
リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
行程(mm)
54
最大出力(kW)
ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm
圧縮機
8.5:1
内径(mm)
68
排気量
196 cm3
オイル量(L)
0.6
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
313×376×339
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農機用バッテリー/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする