OPT-LEX-PC02 LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ FXC 03463307

LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03463307
品番
OPT-LEX-PC02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。
標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。ご注意ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする