矢崎エナジーシステム
移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード
音響機器、通信機器などに使用するマイクロホン用コードで可とう性に富み外来ノイズを防止できる編組シールドを施しています。
長さ(m)
100
関連規格
JCS 4271
導体
より線
内容量
1巻(100m)
全7種類を絞り込む
導体サイズ(mm
2
)
0.5
0.75
1.25
導体外径(Φmm)
0.9
1.1
1.5
色(絶縁体)
黒×白
黒×白×赤
黒×白×赤×緑
仕上外径(mm)
選択してください
5.8
6.2
6.5
7
7.4
7.8
8.4
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
導体サイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463989
MVVS4X0.75
黒×白×赤×緑
7
75
1.1
0.75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464086
MVVS2X0.5
黒×白
5.8
42
0.9
0.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464592
MVVS2X0.75
黒×白
6.2
55
1.1
0.75
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464689
MVVS3X1.25
黒×白×赤
7.8
90
1.5
1.25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464759
MVVS2X1.25
黒×白
7.4
70
1.5
1.25
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465109
MVVS4X1.25
黒×白×赤×緑
8.4
110
1.5
1.25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465520
MVVS3X0.75
黒×白×赤
6.5
60
1.1
0.75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表