矢崎エナジーシステム
移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線心数
4
4
2
3
導体サイズ(mm
2
)
0.75
0.75
0.5
1.25
導体外径(Φmm)
1.1
1.1
0.9
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03463989
品番
MVVS4X0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
音響機器、通信機器などに使用するマイクロホン用コードで可とう性に富み外来ノイズを防止できる編組シールドを施しています。
色(絶縁体)
黒×白×赤×緑
仕上外径(mm)
7
概算質量(kg/km)
75
導体外径(Φmm)
1.1
導体サイズ(mm
2
)
0.75
長さ(m)
100
関連規格
JCS 4271
導体
より線
線心数
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表