曜日別特売
SSPN-25A SUS316L PT×NPT変換ソケット 25A 井筒製作所 03481961

SSPN-25A SUS316L PT×NPT変換ソケット 25A 井筒製作所 03481961
SSPN-25A SUS316L PT×NPT変換ソケット 25A 井筒製作所 03481961

SUS316L PT×NPT変換ソケット 25A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03481961
品番
SSPN-25A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。
アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。

材質
SUS304/316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1×NPT 1
長さL(mm)
45
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
外径(Do)(Φmm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※65A・80Aは中圧タイプ(S/40)となります。
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする