GM2550 へらクッション5
持ち運びの際に簡単に上下を止められるマグネット式の開閉システム。
表地には、雨などの水汚れに強く、エサなどの汚れが付着しても拭き取りやすいP.V.C 素材を採用。内側生地には、耐摩擦に優れたナイロン生地を使用しています。
クッション内部は、軟質と硬質のスポンジを採用した多層構造。柔らかいスポンジでソフトな座り心地を実現し、長時間の使用には硬質スポンジが腰やお尻へのダメージを軽減します。
持ち運びに便利な取っ手を配置。
ハンドルは、へらバッグ5 GB390のハンドル部分に通して固定が可能な長さに設定。釣り場までの移動でのクッションの落下を防止します。
- 質量(kg)
- 約1.18
- サイズ
- (折畳時)〈外寸〉約D260×W460×H130mm 、(開いた状態)〈外寸〉約D520 ×W460×H70mm(厚い方)/50mm(薄い方)
- 主要材質
- 〈本体〉P.V.C、〈内部〉マグネット
- 内容量
- 1個
注意
※素材の特製上、本体表面に傷・シワが目立ちやすい場合がございます。ギア の新着商品
カテゴリ