APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349

※寸法図

APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349
APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349
APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349
APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349
APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349
APS-14 アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 03488349

アルミペッカーサポート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03488349
品番
APS-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
材質
【アングル】アルミ
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
ホワイト塗装
材質(本体)
スチール
穴径(Φmm)
【ビス穴】4
穴数
【ビス穴】48
注意
※・UHQ・SHQは、ご使用になれません。
※・HQは、ご使用になれません。(但し、呼び名19は除く)
※・爪側PL加工およびLK加工された製品は、ご使用になれません。
※・QBSは、製品形状上、ご使用になれません。
※・HBU-25(32)およびRBC-25(32)は、ご使用になれません。
※・製品形状上、ブラケット有効寸法が減少いたします。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする