曜日別特売
C1000628 クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE 03483747

C1000628 クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE 03483747
C1000628 クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE 03483747
C1000628 クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE 03483747
C1000628 クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE 03483747
C1000628 クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01 CRECOTE 03483747

クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03483747
品番
C1000628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

夜間や視界不良時の安全対策に最適な多機能LEDショルダー警告灯。赤・青LEDの高輝度ストロボ点灯により、周囲からの視認性を大幅に向上させます。肩・腕・腰などに装着できるクリップ式で、警備・工事・夜間作業からアウトドアまで幅広く活躍します。

用途
夜間の安全を強力サポートする多機能警告灯に。
付属品
USBケーブル、日本語マニュアル
質量(g)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.3×37×26.7
点灯方式
4段階(赤青3段階、白1段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする