曜日別特売

シングルサイズムニボール

シングルサイズムニボール - カンツール

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。

仕様
【最大許容背圧空気(MPa)】0.04 【最小~最大使用管径(mm)】400
トラスコ品番
722-5912
長さ(mm)
502
呼び径(mm)
400
空気圧力(MPa)
本体注入空気圧:0.24
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
0.04
径(mm)
349
最大許容背圧水頭(m)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03562671B262-137
¥250,000
¥209,800
¥230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする