カンツール
シングルサイズムニボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03562671
品番
B262-137
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
仕様
【最大許容背圧空気(MPa)】0.04 【最小~最大使用管径(mm)】400
トラスコ品番
722-5912
長さ(mm)
502
呼び径(mm)
400
空気圧力(MPa)
本体注入空気圧:0.24
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.04
径(mm)
349
最大許容背圧水頭(m)
4