パイプシーリングバッグ
耐油性・耐薬品性に優れた止水プラグです。
- 仕様
- 【最大許容背圧】空気:0.04MPa/水頭:4m 【最小~最大使用管径(mm)】600~1200
- トラスコ品番
- 722-5905
- 長さ(mm)
- 1365
- 呼び径(mm)
- 600
- 空気圧力(MPa)
- 本体注入空気圧:0.15
- プラグ
- プラグ注入圧(MPa):0.15
- 呼び径(Φmm)
- Φ600~1200mm
- 径(mm)
- 580
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ



























