曜日別特売
1480004800 パイプシーリングバッグ カンツール 03563389

パイプシーリングバッグ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03563389
品番
1480004800
参考基準価格(税別)¥1,200,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

耐油性・耐薬品性に優れた止水プラグです。

仕様
【最大許容背圧】空気:0.04MPa/水頭:4m 【最小~最大使用管径(mm)】600~1200
トラスコ品番
722-5905
長さ(mm)
1365
呼び径(mm)
600
空気圧力(MPa)
本体注入空気圧:0.15
プラグ
プラグ注入圧(MPa):0.15
呼び径(Φmm)
Φ600~1200mm
径(mm)
580
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする