ローラーキャビネット(7段12引出し)
幅945mmのワイド引出しをはじめ、5種類の引出しサイズを備えた大容量タイプ。
引出しは左右の列ごとにカギで施錠できるため、収納物の管理に最適です。(1段目は左側の引出しに含まれます。)
右側最下段の引出しはインパクトレンチやスプレー缶の収納に適した深底タイプとしました。
自在キャスターは車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールです。
- 寸法(mm)
- トップ部:w1040×d455
- 引出し寸法(mm)
- ●w945×d405×h95×1●w580×d405×h75×5●w580×d405×h150×1●w300×d405×h75×4●w300×d405×h225×1
- 本体サイズ(mm)
- W1045×D460×H975(ハンドル突出量100 Φ26)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワゴン の新着商品
カテゴリ




























