東安
トーチボディ
先端
一般式(曲がらないタイプ)
型番
【適合トーチ】ダイヘン AW-18 (適合型番:H950J00)
ハンドル長さ(mm)
125
アンペア
300A水冷
内容量
1本
注意
※ダイヘン以外のトーチにはご使用できません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03572218
-
溝式
¥
4,460
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03572270
-
ストレート式
¥
4,460
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください