曜日別特売
- トーチボディ 東安 03572270

トーチボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はハンドル形状が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ハンドル形状
ストレート式
注文コード
03572270
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ハンドル形状
ストレート式
先端
一般式(曲がらないタイプ)
型番
【適合トーチ】ダイヘン AW-18 (適合型番:H950J00)
ハンドル長さ(mm)
125
アンペア
300A水冷
注意
※ダイヘン以外のトーチにはご使用できません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする