曜日別特売

トーチボディ

トーチボディ - 東安トーチボディ - 東安
先端
フレキシブル式
型番
【適合トーチ】ダイヘン AWF-18
ハンドル長さ(mm)
125
アンペア
300A水冷
内容量
1本
注意
※頻繁に曲げを繰り返すと商品の破損に繋がります。
※ フレキシブル式を使い慣れている方におすすめします。
※ダイヘン以外のトーチにはご使用できません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0357218203572182-ストレート式
¥4,460
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0357220003572200-溝式
¥4,460
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする