東安
トーチボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ハンドル形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ハンドル形状
ストレート式
注文コード
03572182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ハンドル形状
ストレート式
先端
フレキシブル式
型番
【適合トーチ】ダイヘン AWF-18
ハンドル長さ(mm)
125
アンペア
300A水冷
注意
※頻繁に曲げを繰り返すと商品の破損に繋がります。
※ フレキシブル式を使い慣れている方におすすめします。
※ダイヘン以外のトーチにはご使用できません