デジタルデータスタンド DS-4X
測定機器のスタンドに最適!マグネットスタンドがどの位置でも固定できる画像検査用小型スタンド。各種画像入力に最大のパフォーマンスを発揮します。上下移動はクランプハンドルで微調整が簡単にでき、アーム固定もロックレバーで完全にできる小型スタンド。ベースボードは鉄材仕様で各種マグネットスタンドが取付られます。
- 材質
- 鉄材
- 寸法(mm)
- ベースボード:300×360×4
- 全長(mm)
- 約562(支柱全長550)
- 質量(kg)
- 約4
- 最大積載量(kg)
- 3
- 取付ねじ
- 機器:カメラネジU1/4”
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


























