曜日別特売
L18190 デジタルデータスタンド DS-4X LPL 03576707

デジタルデータスタンド DS-4X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03576707
品番
L18190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

測定機器のスタンドに最適!マグネットスタンドがどの位置でも固定できる画像検査用小型スタンド。各種画像入力に最大のパフォーマンスを発揮します。上下移動はクランプハンドルで微調整が簡単にでき、アーム固定もロックレバーで完全にできる小型スタンド。ベースボードは鉄材仕様で各種マグネットスタンドが取付られます。

材質
鉄材
寸法(mm)
ベースボード:300×360×4
全長(mm)
約562(支柱全長550)
質量(kg)
約4
最大積載量(kg)
3
取付ねじ
機器:カメラネジU1/4”

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする