パール金属
パイプ積み重ねスツール
収納に場所をとらないパイプタイプのスツールです。
4段まで積重ね可能です
材質
本体:スチール(紛体塗装)、合板、クッション材:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル
色
メッシュブラウン
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×330×310
座面高さ(mm)
290
パイプ直径(Φmm)
19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03573530
N-7517
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください