立ち座りサポートダイニングチェア
曲木のウッド脚フレームで美しいデザインの天然木ダイニングチェア。
座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています。
汚れもきれいに拭き取れる張り地を使用。
肘掛けはつかみやすい加工で最大4脚まで重ねが可能です。
背もたれは持ち運びに便利な持ち手付き。
お客様組立式
- 仕様
- キズ防止用パーツ付き、ネジ穴隠しキャップ付き
- 材質
- フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール)
- 寸法(cm)
- 座面:(約)46×49
- 座面高(cm)
- (約)45
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


































